Beli lemari laci di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Ichiko Lemari Kantor Laci Sorong 3 Laci + Central Lock Melamineatribut:
- Material: Melamine
- Dimensions (mm): 410x490x630
- TIGER (Office) Lemari Arsip 4 Laci (Lemari Arsip)Deskripsi:- Untuk memudahkan Anda dalam penyimpanan dokumen.- Desainnya yang modern membuat kantor tetap terlihat rapi, dan modern.- Dilengkapi dengan besi untuk menggantungkan map gantung / hang map di dalamnya.- Material plat tebal 0.6mm
- Ichiko Lemari Kantor Laci Gantung (To-IC2 ) 3 Laci + Single Lock 3 Laci + Central Lockatribut:
- Dimensions (mm): 400x390x395
- Senator Small Parts Storage Cabinetatribut:
- Material: Polypropylene
- Aditech Office Slide Drawer (Laci Sorong Kantor)Deskripsi:Ingin memiliki laci yang mudah untuk digerakkan ke sana-sini? Laci sorong Aditech dengan tiga tingkat area simpan ini bisa menjadi jawabannya. Dengan komponen yang juga berkualitas tinggi, laci ini akan menjadi "sahabat" karib Anda dalam menyimpan kebutuhan Anda.atribut:
- Material: MFC (Melamine Face Chipboard)
- Lion Star Lemari Laci Plastik InovaDeskripsi:Petunjuk Penggunaan dan Perawatan:- Cuci kontainer sebelum digunakan- Jangan digunakan di atas kompor atau pemanggang- Dinginkan makanan panas hingga setara dengan suhu ruangan, sebelum dimasukkan ke dalam freezer- Gunakan spons halus untuk mencuci kontainer, jangan gunakan spons kasar atau sikat- Kendurkan tutup ketika digunakan dalam microwave. Hanya untuk memanaskan, tidak untuk memasak- Jangan panaskan makanan berlemak, minyak atau saus di microwave untuk waktu yang lama- Jangan panaskan kontainer di microwave dalam keadaan kosong
- INDACHI Laci Sorong + Central Lock 1 Laci + 1 Laci Fileatribut:
- Width (mm): 400
- Height (mm): 630
- NEW STAR (NIPPON DOOR CHECK MFG) Sliding Door Closer Type 3Deskripsi:Imposition type. Attached to general lightweight doors (for home use). The door closing speed (only when closing) can be adjusted. The opening and closing force can be adjusted. Compatible with door width of 900 mm. Door weight corresponds to 20-40kg. Applicable door opening / closing stroke 590-880 mm. Left and right combined type.atribut:
- Type: Surface type
- Applicable Door Height (mm): 2100
- Applicable Door Mass (kg): 20 to 40
- Applicable Door Width (mm): 900
- IRISOHYAMA Small Item Cabinetatribut:
- Color: Light Gray
- HighPoint Laci Dorong One Series (Drawer)Deskripsi:Produk HighPoint One sudah di pasarkan sejak tahun 1988. Terkenal karena mutunya / tahan lama. Merupakan sistem furniture yang komplit dapat mengisi dari ruang staff, resepsionis, sampai ruang meeting dan direksi. MB135, Laci dorong HighPoint one, memiliki 3 laci untuk menyimpan berbagai perlengkapan dan keperluan kantor anda. Design sederhana dan cocok digunakan diruang kantor anda. Produk ini menggunakan bahan particle board yang lulus uji seritfikasi E1 Grade (Standard Eropa) sehingga aman dan ramah lingkunganatribut:
- Color: Beech
- Material: Particle Board Density 680kg/m³, E1 Grade Emission
- Board Thickness: Top Side 18mm
- Top Table Profile: Half Rounded
- Profilling Process: Soft Forming
- Edging Material: Plastic Moulding
- Size (cm): 40x48x54
- HighPoint Laci Metal GranadaDeskripsi:Laci metal Granada terbuat dari pelat besi dengan ketebalan 0,7 - 0,8mm. Tersedia pencil tray dari plastik. Laci ekstensi penuh untuk access mudah ke belakang laci bawah. Dilengkapi dengan roda sebagai fungsi anti tilt. Kedua laci di atas dapat menahan beban 15kg dan laci bawah 20kgatribut:
- Color: White
- Size (cm): 40x50x66
- Lunarsol Laci Dorongatribut:
- Dimensions (cm): 40x40x65
- Material: Grade A Particle Board
- Oxihom Laci Plastik Susun KosmetikDeskripsi:Laci Plastik ini dapat di susun beberapa tingkat sesuai kebutuhan Anda.Dapat disusun dengan beberapa Series S4310 – S4316 , S3417 – S3418Terbuat dari bahan plastik yang berkualitas tinggi, Awet , Tahan Lama dan Mudah di bersihkan, dengan warna yang sangat elegan.Dapat Digunakan untuk Menyimpan :– Alat Tulis– Make Up/Kosmetik– Perlengkapan Dapur– Mainan– Perlengkapan Kamar Mandi– Kaos kaki, Pakaian Dalam, Dasi– Dan Lain lain sebagainyaatribut:
- Material: PP (Polypropylene)
- Oxihom Laci Plastik SusunDeskripsi:Oxihom Laci Plastik Susun S203 SeriesTerdapat Beberapa Varian yang dapat di pilih :- S2031 ( Rak Atas dengan tutup)- S20321 ( 1 Laci )- S20322 ( 2 Laci )Laci Plastik ini dapat di susun beberapa tingkat sesuai kebutuhan Anda.Terbuat dari bahan plastik yang berkualitas tinggi, Awet , Tahan Lama dan Mudah di bersihkan, dengan warna yang sangat elegan.Dapat Digunakan untuk Menyimpan :- Alat Tulis- Make Up/Kosmetik- Perlengkapan Dapur- Mainan- Perlengkapan Kamar Mandi- Kaos kaki, Pakaian Dalam, Dasi- Dan Lain lain sebagainya
- Novin Potsdam Series Mobile DrawerDeskripsi:Fully knock down systemOur extensive experiences in wood working combined with modern implementation of minimal, simple, and chic design introduce the POTSDAM Series. POTSDAM Series features Thirty millimeter thick wooden top table, front modesty panel with steel legs support connectivity, fully adjustable rigid steel legs followed by corrosive-resistant powder coating paint finish and beautifully CNC machined perforated cover. This is our best line up for modern office space furnishing solution.atribut:
- Material: Melamine Faced Chipboard (MFC)
- Edging (mm): PVC t.0.4-2
Daftar Harga lemari laci Terbaru March 2026
| Ichiko Lemari Kantor Laci Sorong 3 Laci + Central Lock Melamine | Rp1.199.900 |
| TIGER (Office) Lemari Arsip 4 Laci (Lemari Arsip) | Rp2.199.900 |
| Ichiko Lemari Kantor Laci Gantung (To-IC2 ) 3 Laci + Single Lock 3 Laci + Central Lock | Rp629.900 |
| Lunarsol Meja Rias | Rp679.900 |
| TOHO (TOOLS) Lemari Laci | Rp239.900 |
| Senator Small Parts Storage Cabinet | Rp1.199.900 |
| Kenmaster Rak Susun | Rp73.900 |
| Aditech Office Slide Drawer (Laci Sorong Kantor) | Rp1.599.900 |
| SHUTER Steel Parts Cabinet (Lemari Cabinet) | Rp6.900 |
| Lion Star Lemari Laci Plastik Inova | Rp119.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%20Lemari%20Arsip%204%20Laci%20(Lemari%20Arsip)/P102274903-3.jpg)
%203%20Laci%20%2B%20Single%20Lock%203%20Laci%20%2B%20Central%20Lock/dhP108442485-1.jpg)

%20Lemari%20Laci/2yP103955106-1.jpg)


/drP104795495-2.jpg)
/P101004086-1.jpg)


%20Sliding%20Door%20Closer%20Type%203/ibP110844659-1.jpg)

/jiP102275702-5.jpg)